Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 87tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851628
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851628
EAN/GTIN:
     4015448513995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz 87 teilig
endmaß satz

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 87tlg.STA PROMAT

aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher Stabilität Toleranzklasse 2 besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von Fühlhebelinstrumenten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
87 teilig
Toleranzklasse:
2
Satzzusammenstellung St./mm:
9 x 1,001 - 1,009/49 x 1,01 - 1,49/19 x 0,5 - 9,50/10 x 10 -
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaßsatz toleranzklasse 2, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,92*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 105,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 155,54*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,26*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,80*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,89*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,19*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 100,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.