Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 103tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851631
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851631
EAN/GTIN:
     4015448514022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz 103 teilig
endmaß satz

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 103tlg.STA PROMAT

aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher Stabilität Toleranzklasse 2 besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von Fühlhebelinstrumenten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
2
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaßsatz toleranzklasse 2, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 333,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 123,56*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 165,31*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 219,57*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 100,78*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 280,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 86,68*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 117,89*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 219,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.