Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.10mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865751
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865751
EAN/GTIN:
     4015448525950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.10mm HM PROMAT

DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle ab Ø 10,0 mm mit HM-Schneidplatten Schafttoleranz ab Ø 10 mm = h6 Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
10 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8093
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865760
ab € 16,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865761
ab € 18,04*
Ähnlich
PROMAT
4000865752
ab € 47,74*
Ähnlich
PROMAT
4000865753
ab € 41,96*
Ähnlich
PROMAT
4000865754
ab € 46,71*
Ähnlich
PROMAT
4000865755
ab € 48,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865756
ab € 52,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865757
ab € 52,13*
Ähnlich
PROMAT
4000865750
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.