Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.10mm HSS-Co MK1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865760
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865760
EAN/GTIN:
     4015448525974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.10mm HSS-Co MK1 PROMAT

HSS-Co · DIN 208 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftgröße:
MK1
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 208
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 208, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865761
ab € 17,20*
Ähnlich
PROMAT
4000865751
ab € 36,73*
Ähnlich
PROMAT
4000865752
ab € 45,25*
Ähnlich
PROMAT
4000865753
ab € 41,60*
Ähnlich
PROMAT
4000865754
ab € 44,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865755
ab € 46,61*
Ähnlich
PROMAT
4000865756
ab € 49,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865757
ab € 50,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865750
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.