Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.14mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865755
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865755
EAN/GTIN:
     4015448524694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
reibahle din 8093 14mm

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.14mm HM PROMAT

DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle ab Ø 10,0 mm mit HM-Schneidplatten Schafttoleranz ab Ø 10 mm = h6 Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
12 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8093
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 8093, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865760
ab € 15,98*
Ähnlich
PROMAT
4000865761
ab € 17,20*
Ähnlich
PROMAT
4000865751
ab € 36,73*
Ähnlich
PROMAT
4000865752
ab € 45,25*
Ähnlich
PROMAT
4000865753
ab € 41,60*
Ähnlich
PROMAT
4000865754
ab € 44,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865756
ab € 49,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865757
ab € 50,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865750
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.