Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefeile f. metrisches Gewinde PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867838
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867838
EAN/GTIN:
     4015448418467
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile metrisch
gewindefeile

Gewindefeile f. metrisches Gewinde PROMAT

zum Nacharbeiten und Reinigen von Außen- und Innengewinden · Länge 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für metrisches Gewinde
Weitere Informationen:
Steigung:
0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm
Länge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindefeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867839
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.