Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefeile f. Zoll-Gewinde (G-BSW) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867839
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867839
EAN/GTIN:
     4015448418474
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile rohrgewinde
gewindefeile

Gewindefeile f. Zoll-Gewinde (G-BSW) PROMAT

zum Nacharbeiten und Reinigen von Außen- und Innengewinden · Länge 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Zoll-Gewinde (G-BSW)
Weitere Informationen:
Gg/1″:
24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11 - 10
Länge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindefeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867838
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.