Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 71-tlg.3/3-Modul Steckschlü.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871254
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871254
EAN/GTIN:
     4015448716457
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Werkzeugmodul 71-tlg.3/3-Modul Steckschlü.PROMAT

Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 / 7 / 8 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 / 5 / 6 / 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 je 1 Verlängerung 75 / 150 mm Verlängerung mit Gleitstück 150 mm 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit Vierkant Inhalt: mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13 / 17 / 19 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 / 21 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10 / 12 / 14 / 18 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil Länge 100 mm, SW 7 / 8 / 10 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 je 1 Verlängerung 125 / 250 mm Verlängerung mit Gleitstück 250 mm 1 Kardangelenk Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 560mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
71-teilig
Bestückung:
Steckschlüssel
Marke:
PROMAT
Einlagenmodul:
3/3-Modul
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, einhand-knarrensatz 1/4", modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Steckschlüsselsätze, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule, Werkzeugmodule bestückt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871256
ab € 81,03*
Ähnlich
PROMAT
4000871253
ab € 45,46*
Ähnlich
PROMAT
4000871255
ab € 106,43*
Ähnlich
PROMAT
4000871259
ab € 11,37*
Ähnlich
PROMAT
4000871267
ab € 11,52*
Ähnlich
PROMAT
4000871268
ab € 11,52*
Ähnlich
PROMAT
4000871257
ab € 22,89*
Ähnlich
PROMAT
4000871258
ab € 22,74*
Ähnlich
PROMAT
4000871266
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.