Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 2/3-Modul 4000 871 248,27-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871257
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871257
EAN/GTIN:
     4015448719335
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul Leereinlage 2/3-Modul 4000 871 248,27-tlg.PROMAT

Leermodul für Steckschlüsselsatz 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 370mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Leereinlage
Einlagenmodul:
2/3-Modul
passend für:
4000 871 248, 27-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871256
ab € 76,55*
Ähnlich
PROMAT
4000871253
ab € 44,90*
Ähnlich
PROMAT
4000871255
ab € 98,88*
Ähnlich
PROMAT
4000871254
ab € 134,83*
Ähnlich
PROMAT
4000871259
ab € 11,48*
Ähnlich
PROMAT
4000871267
ab € 11,53*
Ähnlich
PROMAT
4000871268
ab € 11,54*
Ähnlich
PROMAT
4000871258
ab € 22,81*
Ähnlich
PROMAT
4000871266
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.