Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 44-tlg.3/3-Modul Werkzeugsatz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871255
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871255
EAN/GTIN:
     4015448716464
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Werkzeugmodul 44-tlg.3/3-Modul Werkzeugsatz PROMAT

Inhalt: 1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig 6 - 22 mm 1 Wasserpumpenzange 240 mm 1 Kombizange 180 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel 1 Cuttermesser 1 Taschenrollbandmaß 5 m 1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150 - 670 mm 1 Körner 120 mm 1 LED-Taschenlampe 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig, SW 9 - 40 1 Winkelschraubendreher-Satz 6-kant, 9-teilig, SW 1,5 - 10 mm 2 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.1 x 80 / 2 x 100 mm 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 x 25 mm 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 x 25 mm Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 560mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
44-teilig
Bestückung:
Werkzeugsatz
Marke:
PROMAT
Einlagenmodul:
3/3-Modul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringmaulschlüssel-sätze 6- 22 mm, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule, Werkzeugmodule bestückt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871256
ab € 80,84*
Ähnlich
PROMAT
4000871253
ab € 45,59*
Ähnlich
PROMAT
4000871254
ab € 147,49*
Ähnlich
PROMAT
4000871259
ab € 11,40*
Ähnlich
PROMAT
4000871267
ab € 11,55*
Ähnlich
PROMAT
4000871268
ab € 11,55*
Ähnlich
PROMAT
4000871257
ab € 22,90*
Ähnlich
PROMAT
4000871258
ab € 22,74*
Ähnlich
PROMAT
4000871266
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.