Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 150-500 lm 3xAAA 100/170m schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000877197
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000877197
EAN/GTIN:
     4015448921349
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro

LED-Taschenlampe 150-500 lm 3xAAA 100/170m schwarz PROMAT

spritzwassergeschützt · Aluminiumgehäuse · Fokusfunktion · 3 Leuchtstufen: 100% - 50% - Stroboskop
Weitere Informationen:
für Batterien:
3 x AAA
Lichtleistung:
150-500 lm
Leuchtdauer:
4-13 h
Länge:
161 mm
Gewicht:
140 g
Schutzart:
IPX4
Farbe:
schwarz
Spannung:
4,5 V
Leuchtweite:
100/170 m
Leistung:
10 W
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,22*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,38*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,75*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 7,90*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
Sonstiges
Varta
4003211111
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.