Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra starke Zylindermagnete ø14mm für Glasboards aus NdFeB in der Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra starke Zylindermagnete ø14mm für Glasboards aus NdFeB in der Farbe schwarz
Extra starke Zylindermagnete ø14mm für Glasboards aus NdFeB in der Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     C3290-OM014NdRd01s-03
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     OM014NdRd01s-03
EAN/GTIN:
     4250133109897
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Glasboardmagnet
Weitere Informationen:
D mm:
14
H mm:
17.7
Haftkraft* N:
4
Verpackungseinheit:
5 Stück
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.