Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
Artikel-Nr.:
     108EL-1973470
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1108
EAN/GTIN:
     7630049611238
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Medienkonverter
Laptop Docking Station

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Laptop/Notebook oder PC mit USB Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk und bis zu drei USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Geräte an.

  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
  • LED-Anzeigen für Link und Speed
  • Zusätzlich USB-Hub-Funktion mit 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Ports
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Aluminiumgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
Aluminium
Länge:
0.1 m
Lieferumfang:
Konverter
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB Typ C Stecker, 3x USB Typ A BU
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Betriebssysteme:
Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Technische Besonderheiten:
LED für Link und Gbit-Modus
Abmessungen (HxBxT):
45 x 13 x 95 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
65 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.095 kg
Bruttogewicht:
0,095
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, dockingstation laptop, usb ethernet adapter, usbzuethernetadapter, Netzwerkkonverter, LAN, Ethernetadapter, USB, Konverter, FastEthernetConverter, Adapter, Netzwerkkarte, Gigabit Ethernet, Netzwerk, Netzwerkadapter, Hub, EthernetConverter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,70*
€ 30,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 30,27*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,98*
€ 33,64*
5 Tage
106
pro Stück
€ 1,00*
ab € 37,85*
€ 39,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,77*
€ 40,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.02.1109
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.