Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0012
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0012
EAN/GTIN:
     7630049600133
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 12he

ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar grau

Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Durch das integrierte Scharnier im rückseitigen Rahmen lässt sich das Gehäuse bei Bedarf zur Seite klappen. Jeder Schrank verfügt im Dach über einen verschiebbaren Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Rückwand und Boden sind mit ausgestanzten Kabeleinlässen und Kunststoffabdeckungen versehen. Der rückseitige Rahmen ist oben und unten mit Bürstenleisten ausgestattet. Zur Installation eines Lüftermoduls ist das Dachchassis bereits mit einem passenden Ausschnitt versehen. Im Inneren befinden sich galvanisierte 19"-Profilschienen, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Der rückseitige Rahmen hat zusätzlich eine 19"-Lochung. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und ist in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) elektrostatisch pulverbeschichtet. Modular abschließbare und abnehmbare Seitenwände sowie eine abschließbare und abnehmbare Fronttür verbessern die Zugänglichkeit. Der Türanschlag kann gewechselt werden.

Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Der Rahmen des Gehäuses wird in der gewünschten Öffnungsrichtung an die Wand montiert und anschließend mit dem Gehäuse verbunden. Optional können die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie mit Nivellierfüßen oder Rollen auch freistehend genutzt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, Erdungskabel-Set, Installa...
Höheneinheiten:
12 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
320 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
450 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Wandmontage möglich:
ja
Justierfüsse:
nein
Maximale Tragkraft:
50 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
nein
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
640 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
34.9 kg
Verpackungshöhe:
677 mm
Verpackungsbreite:
635 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
37.9 kg
Bruttogewicht:
37,9
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Wandgehäuse, 12HE, 19Zoll, zweiteilig, ROLINE, grau, 19""Wandschrank, Schaltschrank, Pro, LANSchrank, schwenkbar, brandneu, brandnew, Netzwerkschrank, 7630049600133, 19""Wandschränke, 600x600, LANWandgehäuse, Rackmount, LANWandSchrank, neuheiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,55*
€ 529,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,33*
€ 513,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,80*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,27*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,81*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,49*
Zubehör
ROLINE
26.21.0190
ab € 18,08*
Zubehör
ROLINE
26.21.0281
ab € 11,51*
Zubehör
ROLINE
26.21.0279
ab € 20,48*
Zubehör
ROLINE
26.21.0275
ab € 29,07*
Zubehör
ROLINE
26.21.0191
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
26.21.0022
ab € 27,32*
Zubehör
ROLINE
26.21.0078
ab € 4,28*
Zubehör
ROLINE
26.21.0023
ab € 25,73*
Zubehör
ROLINE
26.21.0019
ab € 76,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.