Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 26 HE, 600x1000 BxT schwarz Plexiglas
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0148
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0148
EAN/GTIN:
     7630049601512
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ROLINE 19 Zoll Serverschrank 26 HE 600x1000 BxT schwarz Plexiglas

Die Serverschränke der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Seitlich im Dach und Boden (ab 800 mm Schrankbreite) befinden sich Einlässe mit Bürsten, ein aufschiebbarer Einlass mit Moosgummidichtung sowie ein zusätzlicher Bürsteneinlass im Bodenchassis, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Perforierte Einflügel-Fronttüren und doppelflügelige Rücktüren, jeweils mit Schwenkgriff und Profil-Halbzylinder, sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation. Das Dach verfügt über eine perforierte Abdeckung, die eine einfache Installation eines Lüftermoduls ermöglicht.

Im Inneren des Schranks sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen montiert, die mit in beide Richtungen ablesbaren Höheneinheiten ausgestattet und in der Tiefe verstellbar sind. Zusätzlich sind sie mit Tiefenstreben verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 2,0 mm. Die Schränke sind elektrostatisch pulverbeschichtet und in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände (ab 42HE horizontal geteilt) und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Der Türanschlag kann ebenfalls gewechselt werden. Die komplette Konstruktion ist zerlegbar, weshalb die Schränke bei Bedarf vollständige demontierbar wären.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Serverschrank
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
19-Zoll Serverschrank 26 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz...
Höheneinheiten:
26 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
675 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
875 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Serverschrank:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Justierfüsse:
ja
Maximale Tragkraft:
1000 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
ja
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
1260 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
82 kg
Verpackungshöhe:
1400 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
1080 mm
Paketgewicht:
85.6 kg
Bruttogewicht:
85,6
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, roline serverschrank, 19 zoll schrank, 26HE, 19""Schränke, 19Zoll, schwarz, ROLINE, Plexiglas, 600x1000, Schaltschrank, LANSchrank, 7630049601512, 19""Schrank, Rackmount
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,33*
€ 879,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,06*
€ 860,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,06*
€ 835,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,84*
€ 782,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,71*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,11*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,87*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,58*
Zubehör
ROLINE
26.21.0258
ab € 3,35*
Zubehör
ROLINE
26.21.0094
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
26.21.0095
ab € 5,73*
Zubehör
ROLINE
26.21.0096
ab € 7,56*
Zubehör
ROLINE
26.21.0245
ab € 95,33*
Zubehör
ROLINE
26.21.0271
ab € 110,91*
Zubehör
ROLINE
26.21.0246
ab € 140,13*
Zubehör
ROLINE
26.21.0108
ab € 129,88*
Zubehör
ROLINE
26.21.0272
ab € 141,91*
Zubehör
ROLINE
26.21.0109
ab € 154,77*
Zubehör
ROLINE
26.21.0117
ab € 26,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.