Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0178
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0178
EAN/GTIN:
     7630049601819
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 20 he

ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE 600x450 BxT schwarz

Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Jeder Schrank verfügt über einen aufschiebbaren Kabeleinlass im Dach mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind mit ausgestanzten Kabeleinlässen und Kunststoffabdeckungen ausgestattet. Das Dachchassis bietet einen ausgestanzten Bereich zur Aufnahme eines Lüftermoduls. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte Profilschienen mit Höheneinheiten von 483 mm (19") verbaut, die zusätzlich in der Tiefe verstellbar sind. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und sind in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich. Die Seitenwände und die Fronttür sind modular abschließ- und abnehmbar, was die Zugänglichkeit verbessert. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Zuerst wird die Rückwand an die Wand geschraubt und dann mit dem Gehäuse verbunden. Optional können Nivellierfüße oder Rollen verwendet werden, um die Schränke freistehend zu nutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, Erdungskabel-Set, Installa...
Höheneinheiten:
20 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
305 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
370 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Wandmontage möglich:
ja
Justierfüsse:
nein
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
nein
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
996 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
35 kg
Verpackungshöhe:
1050 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
38 kg
Bruttogewicht:
38
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Wandgehäuse, 19Zoll, ROLINE, 19""Wandschrank, Schaltschrank, Pro, LANSchrank, brandneu, 600x450, brandnew, 7630049601819, Netzwerkschrank, schwarz, 19""Wandschränke, 20HE, LANWandgehäuse, Rackmount, LANWandSchrank, neuheiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,80*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,27*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,81*
Zubehör
ROLINE
19.07.1621
ab € 24,43*
Zubehör
ROLINE
26.21.0121
ab € 11,51*
Zubehör
ROLINE
26.21.0021
ab € 19,67*
Zubehör
ROLINE
26.21.0078
ab € 4,28*
Zubehör
ROLINE
26.21.0023
ab € 25,73*
Zubehör
ROLINE
26.21.0189
ab € 76,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.