| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-L322 Herst.-Nr.: L322 EAN/GTIN: 4012589763227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frei fokussierbarer Positionierlaser mit Linienoptik und 30 mW Leistung Der Positionierlaser vereinfacht das Ausrichten von Werkstücken an Maschinen oder Arbeitstischen. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil. Der Laser ist gegen Überspannung geschützt. Die frei fokussierbare Optik ermöglicht die Montage in einem beliebigen Abstand zum Objekt. Merkmale - Mit Linienoptik
- Frei fokussierbar
- Bessere Sichtbarbeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.
- Netzteil mit hoher Störfestigkeit
- Schutz vor Überspannung durch Surge/Spike-Schutz
- Das Gehäuse ist elektrisch isoliert
Technische Daten - Gewicht 70 g
- Abmessungen 80 x 20 mm
- Linienlänge/Montageabstand 2,50 m / 1 m
- Linienbreite 1 mm
- Laserklasse 3R
- Laserdiode 520 nm
- Lebensdauer der Laserdiode in Stunden 10.000 h
- Leistung 30 mW
- Stromversorgung 5 V
- IP-Schutzklasse IP54
- Netzstecker Typ C
Lieferumfang - Positionierlaser PL2
- Netzteil Positionierlaser PL2
- Ohne Halterung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |