Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Halterung für PL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Halterung für PL2
Magnetische Halterung für PL2
Artikel-Nr.:
     C360-L362
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     L362
EAN/GTIN:
     4012589763623
Suchbegriffe:
Halterung für Positionierlaser
Halterung für Punktlaser
Positionierlaser-Halterung
Punktlaser-Halterung

Halterung mit Kugelgelenk für 20 mm Welle

Mit der Halterung lassen sich die+nbsp;Positionierlaser PL2 nach Bedarf in alle Richungen einstellen.

Merkmale

    Technische Daten

    • Gewicht 65 g
    • Abmessungen 62 x 25 mm
    Weitere Suchbegriffe: halterung für positionierlaser
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedue
    L361
    ab € 14,73*
    Ähnlich
    Hedue
    L323
    ab € 147,23*
    Ähnlich
    Hedue
    L322
    ab € 139,27*
    Ähnlich
    Hedue
    L321
    ab € 80,63*
    Ähnlich
    Hedue
    L320
    ab € 73,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.