| |
|
| Artikel-Nr.: C360-L323 Herst.-Nr.: L323 EAN/GTIN: 4012589763234 |
| |
|
| | |
| Frei fokussierbarer Positionierlaser mit Kreuzoptik und 30 mW Leistung Der Positionierlaser vereinfacht das Ausrichten von Werkstücken an Maschinen oder Arbeitstischen. Die Spannungsversorgung erfolgt +uuml;ber ein Netzteil. Der Laser ist gegen Überspannung geschützt. Die frei fokussierbare Optik ermöglicht die Montage in einem beliebigen Abstand zum Objekt. Merkmale - Mit Kreuzoptik
- Frei fokussierbar
- Bessere Sichtbarbeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.
- Netzteil mit hoher Störfestigkeit
- Schutz vor Überspannung durch Surge/Spike-Schutz
- Das Gehäuse ist elektrisch isoliert
Technische Daten - Gewicht 70 g
- Abmessungen 80 x 20 mm
- Linienlänge/Montageabstand 2,20 m / 1 m
- Linienbreite 1 mm
- Laserklasse 3R
- Laserdiode 520 nm
- Lebensdauer der Laserdiode in Stunden 10.000 h
- Leistung 30 mW
- Stromversorgung 5 V
- IP-Schutzklasse IP54
- Netzstecker Typ C
Lieferumfang - Positionierlaser PL2
- Netzteil Positionierlaser PL2
- Ohne Halterung
|
| | |
| | | |
| |