Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung für PL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhalterung für PL2
Deckenhalterung für PL2
Deckenhalterung für PL2
Artikel-Nr.:
     C360-L361
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     L361
EAN/GTIN:
     4012589763616
Suchbegriffe:
Halterung für Positionierlaser
Halterung für Punktlaser
Positionierlaser-Halterung
Punktlaser-Halterung

Halterung mit 2 Kugelgelenken für 20 mm Welle

Mit der Halterung lassen sich die+nbsp;Positionierlaser PL2 nach Bedarf in alle Richungen einstellen.

Merkmale

    Technische Daten

    • Gewicht 115 g
    • Abmessungen 120 x 30 mm
    Weitere Suchbegriffe: halterung für positionierlaser
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedue
    L362
    ab € 12,65*
    Ähnlich
    Hedue
    L323
    ab € 147,23*
    Ähnlich
    Hedue
    L322
    ab € 139,27*
    Ähnlich
    Hedue
    L321
    ab € 80,63*
    Ähnlich
    Hedue
    L320
    ab € 73,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.