Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelabroller Easy Roller, Breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-52055384
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055384
EAN/GTIN:
     4012078719292
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Leicht - 30% weniger Gewicht. Einfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer Neigung. Rollen mit integrierter Seitenführung. Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser möglich. Geeignet für große und kleine Kabeltrommeln. Breite 650 mm, 250 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
700 mm
Tragkraft:
250 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeltrommelabroller greenlee, kabelabroller, Kabeltrommel, Abwickelgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.