Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-KL040145IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL040145IS
EAN/GTIN:
     4012078585897
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
klauke vde-seitenschneider
vde seitenschneider
Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
145 mm
Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schneidzange, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.