Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL040180IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL040180IS
EAN/GTIN:
     4012078585910
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
180 mm
Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke vde-seitenschneider, abisolier seitenschneider, Schneidzange, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.