Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Elektriker-Seitenschneider 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL042190IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL042190IS
EAN/GTIN:
     4012078585927
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für feinste Drähte. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. Abisolierbereich für ein- und mehrdrähtige Leiter: 1,5mm² und 2,5mm².
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
190 mm
Abisolierfunktion:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke vde-seitenschneider, abisolier seitenschneider, Schneidzange, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.