Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Hebel-Kraft-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL046200IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL046200IS
EAN/GTIN:
     4012078803106
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
40% Kraftersparnis. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Spezial Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet, ölgehärtet. Schneidet mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht, sowie Piano-Draht.
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.