Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100048
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100048
EAN/GTIN:
     8713797027151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe:
Weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797027151
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 75x100cm
Farbe des Rahmens:
Silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
6.801
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Nettogewicht:
6801
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
100
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Höhe der Tafel:
75
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
275800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Paletten-Abmessung Volumen:
1296000
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.