Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100063
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100063
EAN/GTIN:
     8713797027199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Farbcode:
049
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
502600
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
GTIN:
8713797027199
Paletten-Abmessung Volumen:
2340800
Farbe des Rahmens:
Silber
Farbe:
Weiß
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Herstellername:
Legamaster
Basisfarbe:
Weiß
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Masse (Gewicht):
12.876
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Nettogewicht:
12876
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
150
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
beidseitig beschreibbar:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x150cm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.