Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100064
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100064
EAN/GTIN:
     8713797027205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797027205
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 100x200cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Breite der Tafel:
200
Masse (Gewicht):
17.218
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
17218
Farbe des Rahmens:
Silber
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantiedauer:
5
Höhe der Tafel:
100
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
673900
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
3351600
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.