Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100072
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100072
EAN/GTIN:
     8713797027212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
GTIN:
8713797027212
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x120cm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
13.111
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Nettogewicht:
13111
Farbe:
Weiß
Farbe des Rahmens:
Silber
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Breite der Tafel:
120
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
343500
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
1934400
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.