Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100075
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100075
EAN/GTIN:
     8713797042161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797042161
Herstellername:
Legamaster
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
541000
Farbe des Rahmens:
Silber
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
21
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Farbcode:
049
Paletten-Abmessung Volumen:
2734200
Farbe:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Nettogewicht:
21000
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Basisfarbe:
Weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material der Vorderseite:
Email
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
200
Raster vorhanden:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x200cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantiedauer:
5
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.