Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100076
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100076
EAN/GTIN:
     8713797027236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Farbe des Rahmens:
Silber
Farbe:
Weiß
Masse (Gewicht):
25
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
25000
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
GTIN:
8713797027236
Herstellername:
Legamaster
Farbcode:
049
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
645000
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Basisfarbe:
Weiß
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Paletten-Abmessung Volumen:
3255000
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Breite der Tafel:
240
Material der Vorderseite:
Email
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x240cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,05*
€ 590,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 408,11*
€ 485,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.