Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100077
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100077
EAN/GTIN:
     8713797027243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
Silber
Anzahl der Produkte pro Palette:
10
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
620000
Farbcode:
049
GTIN:
8713797027243
Paletten-Abmessung Volumen:
2256800
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Herstellername:
Legamaster
Nettogewicht:
32400
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Weiß
Masse (Gewicht):
32.4
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Basisfarbe:
Weiß
Material der Vorderseite:
Email
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Breite der Tafel:
300
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x300cm
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantiedauer:
5
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,29*
€ 581,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.