| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-101035 Herst.-Nr.: 7-101035 EAN/GTIN: 8713797011105 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | GTIN: | 8713797011105 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Masse (Gewicht): | 2.764 | Farbe: | Weiß | Artikelbezeichnung: | Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 45x60cm | Produkt-Typbezeichnung: | Whiteboard | Hersteller-Name: | Legamaster | Höhe der Tafel: | 45 | Breite der Tafel: | 60 | Garantie gewährt: | Ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | Silber | Nettogewicht: | 2764 | Beschreibung der Besonderheiten: | Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Raster vorhanden: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Nein | Garantiedauer: | 5 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Zubehör für Wandbefestigung: | Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem | Oberflächenbeschaffenheit: | Email | Lieferumfang: | Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien | Zolltarifnummer (TARIC): | 96100000 | Paletten-Abmessung Volumen: | 1305600 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 298200 | Produkttypbezeichnung: | Whiteboard | Anzahl der Produkte pro Palette: | 80 | Material der Rückseite: | Verzinkter Stahl | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem | Material der Vorderseite: | Email | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |