Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101048
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101048
EAN/GTIN:
     8713797027281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
GTIN:
8713797027281
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
Weiß
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Nettogewicht:
7329
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
7.329
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 75x100cm
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Breite der Tafel:
100
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
75
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
1014000
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
293700
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Vorderseite:
Email
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.