Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101054
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101054
EAN/GTIN:
     8713797000079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Herstellername:
Legamaster
Masse (Gewicht):
10.564
Farbcode:
049
GTIN:
8713797000079
Farbe des Rahmens:
Silber
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Farbe:
Weiß
Breite der Tafel:
120
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Material des Rahmens:
Aluminium
Basisfarbe:
Weiß
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x120cm
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
5
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.