Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101056
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101056
EAN/GTIN:
     8713797000086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 90x180cm
Masse (Gewicht):
17.802
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797000086
Material des Rahmens:
Aluminium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
Silber
Breite der Tafel:
180
Nettogewicht:
17802
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
1349000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
660450
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,5386*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,8686*
€ 253,3136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,6986*
€ 245,9713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,1786*
€ 228,6925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,9586*
€ 215,3407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,5386*
€ 207,7009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.