Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101073
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101073
EAN/GTIN:
     8713797027311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
20254
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x150cm
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797027311
Masse (Gewicht):
20.254
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Farbe des Rahmens:
Silber
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
150
Garantiedauer:
5
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
1976000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
501000
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.