Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101074
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101074
EAN/GTIN:
     8713797027328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797027328
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
24127
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Masse (Gewicht):
24.127
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
Silber
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
4873500
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
888000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.