Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101076
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101076
EAN/GTIN:
     8713797027342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
32.492
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Nettogewicht:
32492
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797027342
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x240cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Farbe:
Weiß
Farbe des Rahmens:
Silber
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
240
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
795000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
3467500
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Vorderseite:
Email
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.