Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-106112
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106112
EAN/GTIN:
     8713797099431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Für die waagerechte Montage. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797099431
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Ablageschale vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
35
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
200
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Höhe der Tafel:
119.5
Raster vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
35000
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Kombinieren verschiedener WALL-UP-Tafeln entsteht eine extra große Schreibfläche. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferumfang:
Montagematerialien
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Garantiedauer:
2
Herstellerartikelnummer:
7-106112
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
781000
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Anzahl der Produkte pro Palette:
17
Paletten-Abmessung Volumen:
5568520
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,83*
€ 512,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.