Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-106121
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106121
EAN/GTIN:
     8713797099448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Für die senkrechte Montage. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797099448
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x119,5cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Nettogewicht:
34000
Masse (Gewicht):
34
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Kombinieren verschiedener WALL-UP-Tafeln entsteht eine extra große Schreibfläche. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite der Tafel:
119.5
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Lieferumfang:
Montagematerialien
Garantiedauer:
2
Höhe der Tafel:
200
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-106121
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
17
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Paletten-Abmessung Volumen:
5568520
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
764000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.