Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-106350
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106350
EAN/GTIN:
     8713797099462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Modernes rahmenloses Whiteboard für den regelmäßigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Das rahmenlose Design ermöglicht eine flexible Anordnung und die Kombination verschiedener BOARD-UP-Tafeln. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung, Bohrschablone und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Lieferumfang:
Montagematerialien
Material der Rückseite:
Wabenpappe
Nettogewicht:
2400
Herstellerartikelnummer:
7-106350
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Basisfarbe:
Weiß
Breite der Tafel:
50
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
75
Farbcode:
049
Raster vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellername:
Legamaster
Farbe:
Weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Masse (Gewicht):
2.4
Material der Vorderseite:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
GTIN:
8713797099462
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Kombinieren verschiedener BOARD-UP-Tafeln entsteht eine extra große Schreibfläche. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Zubehör für die Wandbefestigung:
magnetische Befestigungsplatten
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Zubehör für Wandbefestigung:
magnetische Befestigungsplatten
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×50cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.