Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-107072
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107072
EAN/GTIN:
     8713797095297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Emaillierte, magnethaftende Whiteboard-Oberfläche. Rahmenlose Magnettafel mit abgerundeten Ecken. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellername:
Legamaster
Farbcode:
049
GTIN:
8713797095297
Anzahl der Produkte pro Palette:
17
Lieferumfang:
Montagematerialien
Farbe:
Weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
119.5
Nettogewicht:
25000
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Masse (Gewicht):
25
Basisfarbe:
Weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Höhe der Tafel:
119.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster ESSENCE Whiteboard 119,5x119,5cm
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.