Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122600
EAN/GTIN:
     8713797083287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Magnetischer Zubehörhalter für Whiteboards. Multifunktionale Aufbewahrungslösung für eine breite Palette von Whiteboard-Zubehör. Für Whiteboards mit magnetischer Tafeloberfläche geeignet. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, pastellgrün, pastellrosa, pastellblau, taupe. Lieferung ohne Zubehör.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Ja
Herstellerartikelnummer:
7-122600
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797083287
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideale Lösung zur Aufbewahrung von Whiteboard-Zubehör wie Marker, Reinigungsmittel, Mikrofasertuch, Radiergummi oder Magnete. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker und Reinigungszubehör immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren.
Produktverwendung:
For magnetic whiteboards
ergonomische Gestaltung:
No
Farbcode:
049
Nettogewicht:
250
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellername:
Legamaster
Basisfarbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Halter für Zubehör
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Halter für Zubehör
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.