Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Artikel-Nr.:
     690-996515
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125000
EAN/GTIN:
     8713797027403
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Komplette Zubehörausstattung für Whiteboards. Marker: 4 trocken abwischbare Boardmarker TZ100 (je 1 in Schwarz, Rot, Blau, Grün). Markerhalter: 1 magnetischer Markerhalter zum Aufbewahren von 4 Markern. Löscher: 1 kleiner Whiteboardlöscher plus 10 biologisch abbaubare Wischertücher zum trockenen Abwischen. Reiniger: 1 TZ7 Whiteboard- und Glasboard-Reiniger (125 ml). Magnete: 10 Magnete (Durchm. 30 mm). Stabiler, wiederverschließbarer Karton mit getrennten Fächern für die verschiedenen Zubehörartikel. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797027403
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Produkt-Typbezeichnung:
Set
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Anzahl der Produkte pro Palette:
240
Produkttypbezeichnung:
Set
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
260160
Herstellerartikelnummer:
7-125000
Nettogewicht:
683
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
pro Satz
€ 5,49*
ab € 26,19*
€ 35,20*
3 Tage
74
pro Satz
€ 2,90*
ab € 28,05*
€ 37,60*
3 Tage
121
pro Satz
€ 5,95*
ab € 28,04*
€ 37,77*
pro Satz
€ 8,95*
ab € 27,24*
€ 37,78*
11 Tage
5769
pro Satz
€ 5,87*
ab € 30,19*
€ 40,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,20*
€ 41,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,15*
€ 41,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,66*
€ 40,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,36*
€ 37,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,38*
€ 34,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,19*
€ 31,17
pro Satz
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 2,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.