Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 75 Elemente 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 75 Elemente 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 75 Elemente 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 75 Elemente 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 75 Elemente 100x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-405000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-405000
EAN/GTIN:
     8713797028103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Das ganze Jahr auf einen Blick. 7-Tage-Wochen- und 365-Tage-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Wochenenden grau gerastert. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektspalte: ca. H 12 x B 90 mm.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Höhe der Tafel:
100
Garantiedauer:
2
Tafel beschreibbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Produktverwendung:
Staff planning
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Planer mit emaillierter Schreiboberfläche. Ideal für Personalplanung. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Email-Oberfläche, 2 x eingebrannt bei 800°C, , kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Farbe des Rahmens:
Silber
Breite der Tafel:
200
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Ausführung der Zeiteinteilung:
Kalenderwochen / 7-Tage-Woche / 365 Tage
Abmessung des Rasters:
W 1980 x H 980 mm
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
26.1
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 75 Elemente 100x200cm
GTIN:
8713797028103
Farbe:
Weiß
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Herstellerartikelnummer:
7-405000
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Abmessung des Tagesfeldes:
W 5 x H 12 mm
Nettogewicht:
26100
Produkttypbezeichnung:
Planer
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
580000
Paletten-Abmessung Volumen:
1890000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,80*
€ 866,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,23*
€ 833,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,03*
€ 815,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,44*
€ 799,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 652,71*
€ 776,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,25*
€ 773,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.