Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA4-33201 Herst.-Nr.: 7-433201 EAN/GTIN: 8713797029858 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7-433201 | GTIN: | 8713797029858 | Herstellername: | Legamaster | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Magnetband | Hersteller-Name: | Legamaster | Artikelbezeichnung: | Legamaster Aufteilungsband für Planungstafel 2,5mm x 16m schwarz | Produkttypbezeichnung: | Magnetband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,44* | € 11,01* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,26* | € 12,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,15* | € 12,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,67* | € 12,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,73* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,465* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|