Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433204 Herst.-Nr.: 7-433204 EAN/GTIN: 8713797029919 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Magnetband | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller-Name: | Legamaster | GTIN: | 8713797029919 | Artikelbezeichnung: | Legamaster Aufteilungsband für Planungstafel 2,5mm x 16m grün | Herstellerartikelnummer: | 7-433204 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Nettogewicht: | 25 | Produkttypbezeichnung: | Magnetband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,43* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,54* | € 28,61* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 30,95* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|