Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433301 Herst.-Nr.: 7-433301 EAN/GTIN: 8713797029926 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Magnetband | Hersteller-Name: | Legamaster | Artikelbezeichnung: | Legamaster Aufteilungsband für Planungstafel 3mm x 8m schwarz | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | GTIN: | 8713797029926 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Nettogewicht: | 23 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Magnetband | Herstellerartikelnummer: | 7-433301 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,35* | € 13,91* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,48* | € 14,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,68* | € 15,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,98* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,05* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,16875* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|