Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-622200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-622200
EAN/GTIN:
     8713797032643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Hochwertige Anwesenheitstafel für bis zu 20 Personen. Aluminiumrahmen mit Eckverstärkern in Hellgrau. An- und Abwesenheitsschild in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch) im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Namensschildern (weiß, blanko), Titelschild und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
Silber
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Masse (Gewicht):
1.8
Produkt-Typbezeichnung:
An-/Abwesenheitstafel
Garantie gewährt:
Ja
Lieferumfang:
Montagematerialien
Material des Rahmens:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 54x26cm
Tafel magnethaftend:
Ja
Produktverwendung:
Display presences and absences
Farbe:
Weiß
Breite der Tafel:
26
Abmessung des Rasters:
W 240 x H 520 mm
Ausführung der Zeiteinteilung:
20 Zeilen / 2 Spalten
GTIN:
8713797032643
Oberflächenbeschaffenheit:
Kunststoff
Höhe der Tafel:
54
Ablageschale vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Empfangs- oder Eingangsbereiche. Zeigt An- und Abwesenheit auf einen Blick. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Hersteller-Name:
Legamaster
Tafel beschreibbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-622200
Abmessung des Tagesfeldes:
W 26 x H 54 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
83100000
Nettogewicht:
1800
Produkttypbezeichnung:
An-/Abwesenheitstafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.